Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5625 700 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5625 700 07
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5625 700 07
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5625 700 07
Artikel-Nr.:
     4502-70P0229
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5625 700 07
EAN/GTIN:
     4099891694838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabelstecker, 99 5625 700 07, binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 7, 6,0-8,0 mm, schirmbar, crimpen, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.