| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P0322 Herst.-Nr.: 08 2603 000 000 EAN/GTIN: 4099891749439 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappe, 08 2603 000 000, binder Push-Pull - Schutzkappe für Flanschsteckverbinder. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Einbaustecker/Einbaubuchse 440 | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,95* | € 1,56* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,57* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 2,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,58* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|