| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P0323 Herst.-Nr.: 08 2604 000 001 EAN/GTIN: 4099891749446 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappe, 08 2604 000 001, binder Push-Pull - Schutzkappe für Flanschsteckverbinder. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Einbaustecker/Einbaubuchse 440 | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,98* | € 12,80* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,88* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|