Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2002 20 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2002 20 02
Kupplung, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2002 20 02
Kupplung, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2002 20 02
Artikel-Nr.:
     4502-70P0398
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2002 20 02
EAN/GTIN:
     4099891696177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Kabeldose, 99 2002 20 02, binder M16 IP40 Kabeldose, Polzahl: 2, 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 13,80*
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 13,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.