Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 700 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 700 07
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 700 07
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 700 07
Artikel-Nr.:
     4502-70P0463
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2025 700 07
EAN/GTIN:
     4099891696825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Kabelstecker, 99 2025 700 07, binder M16 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 7, 4,0-6,0 mm, schirmbar, crimpen, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 13,34*
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 13,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 204,25*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 849,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.