Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 09 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 09 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 09 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 09 07
Artikel-Nr.:
     4502-70P0688
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0325 09 07
EAN/GTIN:
     4099891698720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabelstecker, 09 0325 09 07, binder M16 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 7, 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.