Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Artikel-Nr.:
     4502-70P0873
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4201 70 07
EAN/GTIN:
     4099891700430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Winkelstecker, 99 4201 70 07, binder RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG 9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
€ 4,821*
Zubehör
Binder
66 0003 001
€ 468,65*
Zubehör
Binder
08 0628 000 008
€ 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.