Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1540 814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1540 814
Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1540 814
Kupplung, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1540 814
Artikel-Nr.:
     4502-70P1078
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1540 814 05
EAN/GTIN:
     4099891675349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabeldose, 99 1540 814 05, binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 5, 5,0-8,0 mm, schirmbar, Käfigzugfeder, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 32,70*
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 32,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 248,22*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.