| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P1082 Herst.-Nr.: 08 0462 000 000 EAN/GTIN: 4099891749637 |
| | |
|
| | |
| Leiterplatte mit einer LED, 08 0462 000 000, binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Leiterplatte mit einer LED gelb/grün zum Einbau in Kabelsteckverbinder. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876 | Zubehörart: | Leiterplatte mit LED | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,87* | € 11,63* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|