| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P1085 Herst.-Nr.: 16 0401 001 EAN/GTIN: 4099891749668 |
| | |
|
| | |
| Sechskantmutter, 16 0401 001, binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Sechskantmutter für Befestigungsgewinde. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876 | Zubehörart: | Sechskantmutter | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|