Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PUR, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 2 m, PUR, sc
Artikel-Nr.:
     4502-70P1256
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 6405 0000 50005-0200
EAN/GTIN:
     4099891660789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 6405 0000 50005-0200, binder Snap-In IP67 Kabelstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR, schwarz, 5 x 0,75 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Nennstrom:
5 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,53*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.