Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M16-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 6-polig, 0.2 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M16-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 6-polig, 0.2 m,
Sensor-Aktor Kabel, M16-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 6-polig, 0.2 m,
Sensor-Aktor Kabel, M16-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 6-polig, 0.2 m,
Artikel-Nr.:
     4502-70P1472
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0123 702 06
EAN/GTIN:
     4099891660970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Sensor-Aktor Kabel, 09 0123 702 06, binder M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 6 DIN, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M16-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
300 V
Nennstrom:
5 A
Polzahl:
6-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, binder sensorkabel, rundsteckverbinder 723, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Einbaustecker, Sensor-Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 17,86*
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 17,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,14*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 1,89*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,05*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.