Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0129 25 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0129 25 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0129 25 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0129 25 12
Artikel-Nr.:
     4502-70P1507
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0129 25 12
EAN/GTIN:
     4099891703264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Kabelstecker, 09 0129 25 12, binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 12, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 34,64*
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 34,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.