Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0508 300 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0508 300 1
Einbaubuchse, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0508 300 1
Einbaubuchse, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0508 300 1
Artikel-Nr.:
     4502-70P1556
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0508 300 16
EAN/GTIN:
     4099891703691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Vierkant-Flanschdose, 09 0508 300 16, binder M16 IP67 Vierkant-Flanschdose, Polzahl: 16, ungeschirmt, löten, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 23,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 23,03*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 23,35*
€ 6,90*
ab € 14,71*
€ 27,90*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 32,64*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
08 0045 000 001
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.