Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0581 25 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0581 25 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0581 25 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0581 25 07
Artikel-Nr.:
     4502-70P1557
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0581 25 07
EAN/GTIN:
     4099891703707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Kabelstecker, 09 0581 25 07, binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 7 DIN, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 28,48*
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 28,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,40*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.