| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P1672 Herst.-Nr.: 76 2232 0111 00004-0200 EAN/GTIN: 4099891661601 |
| | |
|
| | |
| Sensor-Aktor Kabel, 76 2232 0111 00004-0200, binder M12-A Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, M16x1,5, Edelstahl. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M12-Flanschbuchse, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Kabellänge: | 0.2 m | LED-Anzeige: | Nein | max. Spannung: | 250 V | Nennstrom: | 4 A | Polzahl: | 4-polig | Schutzart (IP): | IP68 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, flanschbuchse binder, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| |