Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M12, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 99 3431 458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M12, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 99 3431 458
Einbaustecker, M12, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 99 3431 458
Einbaustecker, M12, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 99 3431 458
Artikel-Nr.:
     4502-70P1839
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3431 458 04
EAN/GTIN:
     4099891676742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaustecker
einbaustecker
Flanschstecker, 99 3431 458 04, binder M12-A Flanschstecker, Polzahl: 4, schirmbar, THR, IP68, UL, für die Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Einbaustecker, Sensor-Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.