Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 4-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 4-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00004
Einbaubuchse, M12, 4-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00004
Einbaubuchse, M12, 4-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0534 1000 00004
Artikel-Nr.:
     4502-70P1942
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 0534 1000 00004
EAN/GTIN:
     4099891676940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
flanschbuchse binder
flanschbuchse
Flanschdose, 86 0534 1000 00004, binder M12-B Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP68, UL, PG 9, von vorn verschraubbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 14,82*
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 14,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 0,35*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,24*
Zubehör
Binder
08 2991 000 000
ab € 1,79*
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.