Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0
Kupplung, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0
Kupplung, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0
Artikel-Nr.:
     4502-70P2001
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0686 19 03
EAN/GTIN:
     4099891677268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabeldose, 99 0686 19 03, binder M12-S Kabeldose, Polzahl: 2+PE, 8,0-10,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
S
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 16,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,62*
€ 16,88*
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 17,29*
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 18,16*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,18*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.