Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2430 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2430 1
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2430 1
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2430 1
Artikel-Nr.:
     4502-70P2009
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2430 12 03
EAN/GTIN:
     4099891677343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabeldose, 99 2430 12 03, binder M12-US Kabeldose, Polzahl: 2+PE, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 12,60*
20
Frei Haus
ab € 10,3755*
€ 12,9855*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 19,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 0273 000
ab € 1,11*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
Zubehör
Binder
07 0083 000
ab € 4,17*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.