Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 25
Stecker, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 25
Stecker, M12, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 25
Artikel-Nr.:
     4502-70P2013
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2529 14 03
EAN/GTIN:
     4099891677381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Kabelstecker, 99 2529 14 03, binder M12-US Kabelstecker, Polzahl: 2+PE, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 0273 000
ab € 1,10*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.