Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9214 450 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9214 450 05
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9214 450 05
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9214 450 05
Artikel-Nr.:
     4502-70P2299
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9214 450 05
EAN/GTIN:
     4099891705893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabeldose, 99 9214 450 05, binder Snap-In IP67 (Subminiatur) Kabeldose, Polzahl: 5, 3,5-5,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
3,5 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2823 000 000
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.