Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch für Bajonett HEC, 08 0071 050 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschlauch für Bajonett HEC, 08 0071 050 000
Schutzschlauch für Bajonett HEC, 08 0071 050 000
Schutzschlauch für Bajonett HEC, 08 0071 050 000
Artikel-Nr.:
     4502-70P2342
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 0071 050 000
EAN/GTIN:
     4099891749835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch
Schutzschlauch, 08 0071 050 000, binder Schutzschlauch für Bajonett HEC, Halogenfrei, -40 °C/+120 °C.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Bajonett HEC
Zubehörart:
Schutzschlauch
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.