| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P2344 Herst.-Nr.: 08 0109 000 000 EAN/GTIN: 4099891749859 |
| | |
|
| | |
| Dichtungssatz, 08 0109 000 000, binder Dichtungssatz Bajonett HEC für Polzahl 4+3+PE. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Bajonett HEC | Zubehörart: | Dichtungssatz | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungssatz, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,11* | € 13,81* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,97* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|