Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 12-polig, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 12-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 12-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 12-polig, 5
Artikel-Nr.:
     4502-70P2666
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3427 0000 20712-0500
EAN/GTIN:
     4099891666569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 3427 0000 20712-0500, binder M12-A Winkelstecker, Polzahl: 12, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PVC, grau, 12 x 0,25 mm², 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
grau
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
1.5 A
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensor-aktor kabel 12 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 195,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.