Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PUR
Artikel-Nr.:
     4502-70P3012
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 4329 0000 60702-0200
EAN/GTIN:
     4099891669829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Sensor-Aktor Kabel, 77 4329 0000 60702-0200, binder M12-B Kabelstecker, Polzahl: 2, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, Profibus, PUR, violett, 2 x 0,25 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
violett
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, profibus buskabel m12, kabel für sicherheitsschalter, profibus kabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Einbaustecker, Sensor-Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.