Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE
LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE
LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE
Artikel-Nr.:
     4502-70P3184
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     28 1201 000 04
EAN/GTIN:
     4099891632960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Leuchten, 28 1201 000 04, binder LED-Leuchten, Polzahl: 4, IP67, UL, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Leuchte
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
transparent
Länge:
358 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, handlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Einbaulampe, LED-Einbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 178,03*
€ 6,90*
ab € 137,64*
€ 233,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.