Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE, Ecolab, FDA konform, diffuse/ matte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE, Ecolab, FDA konform, diffuse/ matte LED
LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE, Ecolab, FDA konform, diffuse/ matte LED
LED-Leuchten, Polzahl 4, IP67, UL, VDE, Ecolab, FDA konform, diffuse/ matte LED
Artikel-Nr.:
     4502-70P3196
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     28 1301 002 04
EAN/GTIN:
     4099891633028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
LED-Lampe
LED-Leuchten, 28 1301 002 04, binder LED-Leuchten, Polzahl: 4, IP67, UL, VDE, diffuse/ matte LED Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Leuchte
Durchmesser:
20 mm
Länge:
358 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 191,87*
€ 6,90*
ab € 148,65*
€ 252,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.