Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter für Serie 763/766/876, 38 5385 100 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter für Serie 763/766/876, 38 5385 100 001
Sechskantmutter für Serie 763/766/876, 38 5385 100 001
Sechskantmutter für Serie 763/766/876, 38 5385 100 001
Artikel-Nr.:
     4502-70P3200
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     38 5385 100 001
EAN/GTIN:
     4099891749903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, 38 5385 100 001, binder Sechskantmutter für Befestigungsgewinde.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 763/766/876
Zubehörart:
Sechskantmutter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.