Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PN, 6ES75142DN030AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PN, 6ES75142DN030AB0
SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PN, 6ES75142DN030AB0
Artikel-Nr.:
     4502-70P4944
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7514-2DN03-0AB0
EAN/GTIN:
     4047623412755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIMATIC S7 CPU-Modul
profibus buskoppler
6ES75142DN030AB0, Siemens SIMATIC DP, CPU 1514SP-2 PN für ET 200SP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 600 KB für Programm und 3,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für 1.Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Breite:
100 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.386 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Modul, SPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.824,45*
€ 2.007,67*
Frei Haus
ab € 2.029,38*
€ 2.141,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.990,54*
€ 2.142,32*
Frei Haus
ab € 2.059,55*
€ 2.162,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.248,64*
€ 2.365,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,75*
€ 2.815,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.353,70*
€ 2.800,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.297,46*
€ 2.733,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,63*
€ 2.697,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.248,64*
€ 2.675,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79720BB700XA0
ab € 44,44*
Zubehör
Siemens
6ES71936EF001AA0
ab € 71,76*
Zubehör
Siemens
6ES71936EH001AA0
ab € 71,95*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP012MA0
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP022MA0
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP032MA0
ab € 1,08*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP042MA0
ab € 0,937*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP102MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP112MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP122MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP132MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP412MB0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP512MC0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP522MC0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP622MA0
ab € 0,927*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.