Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 Speicherkarte 24 MB für S7-1x00 CPU, 6ES79548LF030AA0, 6ES7954-8LF03-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMATIC S7 Speicherkarte 24 MB für S7-1x00 CPU, 6ES79548LF030AA0, 6ES7954-8LF03-
SIMATIC S7 Speicherkarte 24 MB für S7-1x00 CPU, 6ES79548LF030AA0, 6ES7954-8LF03-
Artikel-Nr.:
     4502-70P5442
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7954-8LF03-0AA0
EAN/GTIN:
     4047623409038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Zubehör
speicherkarte simatic s7 zubehör
simatic s7 zubehör
6ES79548LF030AA0, Siemens SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MByte SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und SIMATIC S7-1500 Advanced Controller - unser schnellster Controller für die Automatisierung. Für die SIMATIC S7-1200/S7-1500 Familie werden SIMATIC Memory Cards als optionales bzw. notwendiges Zubehör in unterschiedlicher Größe angeboten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Memory Card für S7-1x00
Speicher:
24 MB
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Sonstiges Zubehör für Steuerungen, Computer, Computerzubehör, Datenspeicher, Datenträger, Speichermedium, Speicherkarte, Speichersystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 218,58*
€ 246,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,20*
€ 247,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,48*
€ 255,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,23*
€ 256,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 282,38*
€ 317,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.