Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 Speicherkarte 2 GB für S7-1x00 CPU, 6ES79548LP030AA0, 6ES7954-8LP03-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMATIC S7 Speicherkarte 2 GB für S7-1x00 CPU, 6ES79548LP030AA0, 6ES7954-8LP03-0
SIMATIC S7 Speicherkarte 2 GB für S7-1x00 CPU, 6ES79548LP030AA0, 6ES7954-8LP03-0
Artikel-Nr.:
     4502-70P5446
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7954-8LP03-0AA0
EAN/GTIN:
     4047623411642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Zubehör
speicherkarte simatic s7 zubehör
simatic s7 zubehör
6ES79548LP030AA0, Siemens SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 GByte SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und SIMATIC S7-1500 Advanced Controller - unser schnellster Controller für die Automatisierung. Für die SIMATIC S7-1200/S7-1500 Familie werden SIMATIC Memory Cards als optionales bzw. notwendiges Zubehör in unterschiedlicher Größe angeboten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Memory Card für S7-1x00
Speicher:
2 GB
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Sonstiges Zubehör für Steuerungen, Computer, Computerzubehör, Datenspeicher, Datenträger, Speichermedium, Speicherkarte, Speichersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 572,90*
€ 679,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 594,44*
€ 688,99*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 602,61*
€ 708,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 718,06*
€ 822,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,44*
€ 978,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,36*
€ 967,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,41*
€ 921,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,83*
€ 897,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,06*
€ 854,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.