Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF300 Reader RF360R, IE, IP67, 0 bis +55°C, 6GT28015BA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC RF300 Reader RF360R, IE, IP67, 0 bis +55°C, 6GT28015BA30
SIMATIC RF300 Reader RF360R, IE, IP67, 0 bis +55°C, 6GT28015BA30
Artikel-Nr.:
     4502-70P5532
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2801-5BA30
EAN/GTIN:
     4047622791813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28015BA30, Siemens SIMATIC RF300- Kompakt-Reader RF360R- für Profinet, Ethernet-. SIMATIC RFReader RF360RHF-Reader für die berührungslose Identifikation in geschlossenem Produktionskreislauf in der industriellen Produktion, wo sehr kurze Taktzeiten gefordert sind. Durch die hohe Schutzart und Verwendung von hochwertigen Materialien kann der Reader auch unter härtesten Industriebedingungen problemlos eingesetzt werden. Die Einsatzmöglichkeiten im Bereich der industriellen Produktion, speziell in Montagelinien, sind sehr vielseitig.Robustheit gegen HF-Störungen, Störungssichere Datenkommunikation mit hoher Datensicherheit. Hochwertige Verarbeitung, verschweißtes Gehäuse, 3-Stecker-System M12, mit zusätzlichem Erdungsanschluss am Reader. RGB-LED-Kontrollleuchten zur einfachen visuellen Diagnose. Wartungsfreie Datenträger bis 64 KByte Anwenderspeicher. Sehr schnelle Datenübertragung zwischen Reader und Transponder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
13.56 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.41 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 865,54*
€ 962,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 852,94*
€ 963,07*
Frei Haus
ab € 872,95*
€ 971,94*
Frei Haus
ab € 890,96*
€ 1.024,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 951,29*
€ 1.062,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,03*
€ 1.263,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,01*
€ 1.245,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,64*
€ 1.176,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,84*
€ 1.152,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,29*
€ 1.132,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18012B
ab € 2,76*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 29,16*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
ab € 1,47*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,63*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,63*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN10
ab € 47,81*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN15
ab € 62,37*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,70*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,20*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH30
ab € 27,97*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,60*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,72*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.