Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Reader RF680R CMIIT, Ethernet M12, PROFINET M12,IP65,-25 bis +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC RF600 Reader RF680R CMIIT, Ethernet M12, PROFINET M12,IP65,-25 bis +55°C
SIMATIC RF600 Reader RF680R CMIIT, Ethernet M12, PROFINET M12,IP65,-25 bis +55°C
Artikel-Nr.:
     4502-70P5535
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2811-6AA10-2AA0
EAN/GTIN:
     4047622169223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28116AA102AA0, Siemens SIMATIC RF600 Reader RF680R CMIIT- Interfaces: Ethernet M12, PROFINET M12, 4 Antennen, 4 dig. Eingänge/ 4 dig. Ausgänge, 24V DC- IP65- -25 bis +55°C- ohne Zubehör und Antennen. SIMATIC RFReader RF680R CMIITStationäres UHF Schreib-/Lesegerät für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen mit integrierter Verarbeitungslogik für max. vier externe Antennen. Geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reichweite von mehreren Metern erfordern. Das System eignet sich zum Speichern und Erfassen einer eindeutigen Kennung nach dem EPCglobal-Standard (Electronic Product Code) an Erzeugnissen, Behältern oder Transporteinheiten. Auch die Speicherung von zusätzlichen, frei definierbaren Anwenderdaten ist möglich. Der Reader ermöglicht den berührungslosen Datenaustausch mit zugehörigen UHF Transpondern (multitagfähig). Typische Einsatzgebiete sind unter anderem: Erfassung von Lieferungen am Wareneingang/Warenausgang, Identifikation von Transportbehältern, Fässern oder Containern an prozessrelevanten Stationen, Anlegen eines Container-Passes zur automatischen Erstellung einer Nutzungshistorie, Steuerung von Materialfluss und Produktion in der variantenreichen, auftragsbezogenen Fertigung, Kennzeichnung von Erzeugnissen unter erschwerten Umgebungsbedingungen, z. B. Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, Bestandsüberwachung und Nutzungskontrolle von Werkzeugen und Vorrichtungen, Automatisierung von Lagern und Distributionszentren mit Flurförderzeugen.Durch hohen Schutzgrad (IP65) für den Einsatz in rauen Industrie- und Außenumgebungen geeignet. UHF for Industry-Algorithmen ermöglichen beste Leseergebnisse in funktechnisch anspruchsvollen Umgebungen. Inbetriebnahme- und Diagnose-Tools sind im Reader bereits integriert. Webinterface (HTML5) für die komfortable Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose. Integrierte PROFINET-, Ethernet/IP- und Ethernet- (TCP/IP, OPC UA) Schnittstellen ermöglichen die einfache Integration. Multifunktionaler Reader mit hoher Reichweite (bis 200 mm). Das Lesegerät ist eines der weltweit ersten UHF-Lesegeräte mit OPC UA-Funktionalität (OPC UA Server) mit Schutz vor unautorisiertem Datenzugriff durch OPC UA Integrated Security. Digitale Ein- und Ausgänge mit hoher Schaltleistung ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Die bis zu vier externen Antennen werden mit einer Leistung von bis zu 2000 mW versorgt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
925 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.294 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.930,43*
€ 2.085,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.930,42*
€ 2.086,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.001,37*
€ 2.152,24*
Frei Haus
ab € 2.020,68*
€ 2.164,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.519,22*
€ 2.681,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.681,02*
€ 3.190,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.662,17*
€ 3.167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.578,60*
€ 3.068,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.535,59*
€ 3.017,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.519,22*
€ 2.997,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT28902AB10
ab € 103,73*
Zubehör
Siemens
6GT28900BC00
ab € 273,71*
Zubehör
Siemens
6GT28900AB00
ab € 39,60*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,60*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 45,47*
Zubehör
Siemens
6GT28984AA10
ab € 38,86*
Zubehör
Siemens
6GT28910CH50
ab € 157,62*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC00
ab € 358,19*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC10
ab € 400,79*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC20
ab € 400,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.