Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link V1.1, IP67, -25 bis +70°C, 6GT28216BC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link V1.1, IP67, -25 bis +70°C, 6GT28216BC32
SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link V1.1, IP67, -25 bis +70°C, 6GT28216BC32
Artikel-Nr.:
     4502-70P5572
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2821-6BC32
EAN/GTIN:
     4047618080822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28216BC32, Siemens SIMATIC RF200 Reader RF260R IO-Link-Schnittstelle V1.1- IP67, -25 bis +70°C- 75x 75x 40 mm- mit integrierter Antenne 32 Byte IO- 230 kBit/s. SIMATIC RFReader RF260R IO-LinkKompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Kompakter Reader mit integrierter Antenne und großem Erfassungsbereich. - Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule. - Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten Industriebedingungen. - Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
13.56 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,36*
€ 413,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,44*
€ 413,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,18*
€ 427,29*
Frei Haus
ab € 375,15*
€ 429,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 468,10*
€ 534,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,32*
€ 635,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,87*
€ 632,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,73*
€ 607,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,10*
€ 557,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71475JD000BA0
ab € 241,75*
Zubehör
Siemens
6ES71486JA000AB0
ab € 409,54*
Zubehör
Siemens
6ES71486JD000AB0
ab € 361,24*
Zubehör
Siemens
6ES71474JD000AB0
ab € 222,94*
Zubehör
Siemens
6ES71384GA500AB0
ab € 383,92*
Zubehör
Siemens
6ES71376BD000BA0
ab € 176,80*
Zubehör
Siemens
6GT28914MN10
ab € 62,93*
Zubehör
Siemens
6GT28914MH50
ab € 42,51*
Zubehör
Siemens
6GT28914LN10
ab € 52,87*
Zubehör
Siemens
6GT28914LH500AX0
ab € 41,14*
Zubehör
Siemens
6GT28914LH50
ab € 37,20*
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,06*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC00
ab € 358,19*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC10
ab € 400,79*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC20
ab € 400,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.