Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 14 x 51 mm, 50 A, 690 V, DIN-Schiene, 3NW7161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungshalter, 14 x 51 mm, 50 A, 690 V, DIN-Schiene, 3NW7161
Sicherungshalter, 14 x 51 mm, 50 A, 690 V, DIN-Schiene, 3NW7161
Artikel-Nr.:
     4502-70P6368
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW7161
EAN/GTIN:
     4001869208794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
3NW7161, Siemens SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: . Features * Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3 * Erfüllung der Norm UL 512 * Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub * Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
DIN-Schiene
Für Sicherung:
14 x 51 mm
Nennspannung:
690 V
Nennstrom:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.469 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,91*
€ 70,64*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,66*
€ 70,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,38*
€ 71,17*
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 72,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NW7901
ab € 12,13*
Zubehör
Siemens
3NC1000
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.