Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 200mm für Trägerausbau Tür,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 200mm für Trägerausbau Tür,
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 200mm für Trägerausbau Tür,
Artikel-Nr.:
     4502-70P8745
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-2BA50
EAN/GTIN:
     4042948179406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 200mm .
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Breite:
200 mm
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
20 mm
Zubehörart:
Abdeckung Feldsammelschiene
Gewicht:
2.93 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Abdeckung, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,93*
€ 100,57*
€ 5,95*
ab € 79,03*
€ 100,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 101,42*
Frei Haus
ab € 82,17*
€ 104,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.