Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 450 µH, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 450 µH, Flachstecker 6,3 mm
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 450 µH, Flachstecker 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-71D0819
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN394E-6-05-11
EAN/GTIN:
     7612774452515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Eingangsfilter, FN394E-6-05-11, SCHAFFNER Das FN394E-6-05-11 ist ein Stromeingangsmodul, das einen IEC-Eingang, einen Netzanschluss mit Einfach- oder Doppelsicherungshalter, einen Spannungswähler und einen 2-poligen Wippschalter kombiniert. Dieses Produkt ist eine praktische Lösung, die Ihnen hilft, die EMI-Systemzulassung in kurzer Zeit zu erreichen. Features * Für eine oder zwei Sicherungen * 2-poliger Wippschalter * Spannungswähler * Optionale Erdleitungsdrossel * Kundenspezifische Version Anwendungen * Tragbare elektrische und elektronische Geräte * EDV und Büroausstattung * Einphasige Stromversorgungen, Schaltnetzteile * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
450 µH
Kapazität X|Y:
X2 220 nF, Y2 3,3 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 39,02*
€ 44,89*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 31,29*
€ 52,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 42,38*
€ 69,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.