Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Boots, IB2-06


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Boots, IB2-06
PVC Boots, IB2-06
Artikel-Nr.:
     4502-71D1779
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IB2-06
EAN/GTIN:
     4099889082128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Isolierender Stiefel, IB2-06, Schaffner Schaffner EMC bietet ein umfassendes Sortiment an Isoliergehäusen an, die die freiliegenden Anschlüsse auf der Rückseite von IEC-Einlassfiltern abdecken. Diese Manschetten passen von der einfachsten nicht abgesicherten und nicht geschalteten Ausführung bis hin zum vollständig abgesicherten und geschalteten IEC-gefilterten Eingang. Die Faltenbälge bestehen aus einem haltbaren schwarzen PVC-Material, das den Entflammbarkeitsanforderungen nach UL94-V1 entspricht. Die Stiefel gleiten leicht über die Rückseite des Filters und verringern das Risiko eines elektrischen Schlages für das Wartungspersonal und schützen den Filter gleichzeitig vor Umweltgefahren wie dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
35 x 30 mm
Geeignet für:
IEC-Eingangsfilter
Zubehörart:
Isoliertülle
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 381,122*
€ 448,413*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 448,1715*
€ 546,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,49*
€ 650,3231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,5925*
€ 643,30508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,4705*
€ 606,2699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 472,5805*
€ 562,3708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,1715*
€ 533,32409
pro Packung
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 1,28049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.