Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0481 00 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0481 00 08
Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0481 00 08
Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0481 00 08
Artikel-Nr.:
     4502-71F237
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0481 00 08
EAN/GTIN:
     4099889703740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 711. Mit Schraubverriegelung und Lötanschluss, sehr geringen Abmessungen und hoher Zuverlässigkeit; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte: CuZn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: max. 0,14 qmm. Kontaktträger Stecker/Buchse: PBT/PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Flanschgehäuse: CuZn, Kabeldurchlass: 3,0 bis 4,0 mm, Schutzart Gehäuse (IEC 60529): IP 40, Verschmutzungsgrad: 1, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 1,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, mechanische Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Temperaturbereich: - 40 bis +85 °C. Einbaustecker mit Lötanschlüssen Typ 711. Typ: 09-0481-00-08, 8polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, gerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 7,59*
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 13,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 13,39*
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 13,42*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0480-100-08
ab € 8,37*
Zubehör
Binder
99-0480-102-08
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.