Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 09 0082 20 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 09 0082 20 04
Einbaubuchse, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 09 0082 20 04
Einbaubuchse, 4-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 09 0082 20 04
Artikel-Nr.:
     4502-71F2383
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0082 20 04
EAN/GTIN:
     4099889703801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 711. Mit Schraubverriegelung und Lötanschluss, sehr geringen Abmessungen und hoher Zuverlässigkeit; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte: CuZn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 qmm. Kontaktträger Stecker/Buchse: PBT/PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Flanschgehäuse: CuZn, Kabeldurchlass: 3,0 bis 4,0 mm, Schutzart Gehäuse (IEC 60529): IP 40, Verschmutzungsgrad: 1, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 4,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, mechanische Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Temperaturbereich: - 40 bis +85 °C. Mit Lp-Lötstiftanschlüssen Typ 711. Typ: 09-0082-20-04, 4polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.00365 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose 4-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 9,56*
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 9,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0079-100-04
ab € 4,50*
Zubehör
Binder
99-0079-102-04
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.