Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, weiß, B2P-VH (LF)(SN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, weiß, B2P-VH (LF)(SN)
Stiftleiste, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, weiß, B2P-VH (LF)(SN)
Stiftleiste, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, weiß, B2P-VH (LF)(SN)
Artikel-Nr.:
     4502-71F5310
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B2P-VH (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     4099891008826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stecksockel gerade für Leiterplatten-Montage. Nennstrom: 10 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Temperaturbereich: - 25 bis +85 °C. Zulassungen: UL, CSA. Material Gehäuse: PA 66, UL 94 V-0, Farbe: natur (weiß), Anschlüsse: Messing, Cu-Grundierung, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B): B2P-VH (LF)(SN), 2-polig, A 3,96 mm, B 7,86 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, leiterplattenbuchse, jst stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1143*
Lager 4502
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1467*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0729*
€ 0,2054*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,212*
1 Tag
422396
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0826*
€ 0,2373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1336*
€ 0,159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1315*
€ 0,1565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,1493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-2N
ab € 0,0407*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-160
ab € 262,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.