Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, SPHD-001T-P0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, SPHD-001T-P0
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, SPHD-001T-P0
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, SPHD-001T-P0
Artikel-Nr.:
     4502-71F5334
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPHD-001T-P0.5
EAN/GTIN:
     4099889661736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Crimpkontakte für Serie PHD Typ JST Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 800 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Temperaturbereich: - 25 bis +85 °C. Zulassungen: UL, CSA. Material: Phosphorbronze, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, für Drahtquerschnitt, Isolationsdurchmesser): SPHD-001T-P0.5, 0,13 bis 0,33 mm² (AWG 26 bis 22), 1,0 bis 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1-1,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13-0,33 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 4502
250
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
1 Tag
6378
150
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0314*
1
€ 5,95*
ab € 0,0134*
€ 0,0354*
100
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-610M
ab € 259,31*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PHD
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.