Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 04R-JWPF-VSLE-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 04R-JWPF-VSLE-S
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 04R-JWPF-VSLE-S
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 04R-JWPF-VSLE-S
Artikel-Nr.:
     4502-71F5404
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     04R-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     4099891009281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
Wasserdichte Steckverbindungen 2,0 mm Serie JWPF Typ JST. Mit integriertem Dichtungsring und Verriegelung; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 100 V AC/DC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 800 MOhm, Prüfspannung: 1000 VAC (60 s), Schutzart (IEC 60529): IP X7, Material Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, weiß, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C, Approbationen: UL. Buchsengehäuse unbestückt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 04R-JWPF-VSLE-S, 4polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,46*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,99*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,26*
1 Tag
344
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPR-001T-P0.25
ab € 0,0203*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
04T-JWPF-VSLE-S
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.