Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32FSS-02V-KX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32FSS-02V-KX
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32FSS-02V-KX
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32FSS-02V-KX
Artikel-Nr.:
     4502-71F5474
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     F32FSS-02V-KX
EAN/GTIN:
     4099891009588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
Steckverbinder 5,08 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 5,08 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 600 V AC/DC, Stoßspannung: 2200 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Kontaktwiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: 1000 MOhm, Kontakte: CuNi 0,38 µm vergoldet, Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, schwarz, Temperaturbereich: - 55 bis +105 °C, Zulassungen: UL, CSA. Buchsengehäuse einreihig unbestückt Serie J320S Typ F32FSS. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): F32FSS - 02V - KX, 2polig, B 14,16, C 24,08 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00198 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,59*
1
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 6,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 111,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.