Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-02V-KX


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-02V-KX
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-02V-KX
Steckergehäuse, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-02V-KX
Artikel-Nr.:
     4502-71F5484
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     F32MSP-02V-KX
EAN/GTIN:
     4099891009632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Steckverbinder 5,08 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 5,08 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 600 V AC/DC, Stoßspannung: 2200 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Kontaktwiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: 1000 MOhm, Kontakte: CuNi 0,38 µm vergoldet, Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, schwarz, Temperaturbereich: - 55 bis +105 °C, Zulassungen: UL, CSA. Steckergehäuse einreihig unbestückt Serie J320S Typ F32MSP. Für Frontplatteneinbau. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): F32MSP - 02V - KX, 2polig, B 19,08, D 28, E 36,83 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.