Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-1
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-1
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-1
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-1
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-1
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F5500
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     104257-1
EAN/GTIN:
     4099891009656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Einreihige Steckverbinder Serie AMPMODU MTE Typ TE Connectivity/AMP. Im Raster 2,54 mm. Dieses Verbindungssystem ermöglicht sowohl den Anschluss Kabel-an-Leiterplatte als auch Kabel-an-Kabel. Dabei wird die bewährte Technologie der quadratischen MODU-Stifte mit 0,64 mm Kantenlänge eingesetzt; Merkmale: Buchsenstecker, steckbar mit quadratischen Stiften von 0,64 mm Kantenlänge, Stecktiefe der Pfosten 5,0 mm bis 6,35 mm, bewährte AMPMODU Buchsenkontakt-Konstruktion, Federkontakte, eingebauter Überdehnschutz, vollständig in eine Box eingeschlossen, Kontaktausführung zum Anschluss an AWG 26 bis 22 mit einem maximalen Isolations-Durchmesser von 1,37 mm und einer Isolations-Wandstärke von maximal 0,38 mm. Zulassungen: UL und CSA. Unbestückte Buchsengehäuse Typ 0-0104257-. Mit Polarisierung und Verrastung; Gehäuse: Thermoplast, schwarz nach UL 94 V-0. Typ: 0–0104257–1, 2polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
166722-1
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.