Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-6
Artikel-Nr.:
     4502-71F5642
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-794617-6
EAN/GTIN:
     4099891009984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 16pol
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Kontaktwiderstand: max. 20 mOhm, Steckkraft (pro Kontakt): 6,67 N. Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige unbestückte Buchsengehäuse Typ...-794. Aus Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-0. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 1-0794617-6, 16polig, L 25,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1-794615-6
ab € 344,012*
Zubehör
AMP
1-794616-6
ab € 0,67*
Zubehör
AMP
4-794618-6
ab € 1,82*
Zubehör
AMP
4-794630-6
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.