Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445055-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445055-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445055-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445055-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445055-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445055-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-1445055-2
Artikel-Nr.:
     4502-71F5730
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1445055-2
EAN/GTIN:
     4099891010379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Einreihige abgewinkelte Stecksockel Typ 2-1445055. Mit einrastender Halterung auf der Leiterplatte; Gehäuse: Nylon, hochtemperaturbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0. Kontakte: Messing, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 2-1445055-2, 2polig, L 10,14 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Wannenstecker, Stiftwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1445022-2
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.