Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2
Steckergehäuse, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586000-2
Artikel-Nr.:
     4502-71F5860
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1586000-2
EAN/GTIN:
     4099891010898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, verzinnt. Nennspannung: 600 VAC, Nennstrom: max. 9,0 A pro Leitung, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm. Steckkraft (pro Kontakt): 6,9 N. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige unbestückte Steckergehäuse Typ...-1586000. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): 1-1586000-2, 12polig, A 26,4 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,77*
€ 196,0763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,18*
€ 194,1842
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 156,90*
€ 186,711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,89*
€ 181,9391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,93*
€ 170,0867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,60*
€ 150,654
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1586316-1
ab € 0,83*
Zubehör
AMP
1586314-1
ab € 0,0719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.